Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- TailleUniverselle
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea4
- Type de fermetureOuverture élastique aux deux extrémités
- CouleurJaune
- MatérielATA
- Type de produitManchons de protection
- Code PSC4240
- Trou pour le pouceNon
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
Description du fabricant
ATA SNGL PLY YLW SLA-A3-218 18 PO