Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel7-Gauge
- Taille pour hommeGrand
- Taille numérique pour hommes9
- Taille pour femmesTrès grand
Details
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Zone enduiteSans revêtement
- CouleurJaune/Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- MainJumelé
- Type de cuirFractionnement
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitCuir ou cuir synthétique
- Code PSC4240
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
Aperçu
Description du fabricant
GLA-A7-L ATA LTHR PLM YLW LG PR PROSAFE
- Le cuir de vache est une matière organique durable et résistante à l’abrasion. Il peut avoir un fini lisse ou rugueux
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A6 offrent une protection contre les coupures de 3000-3999 grammes. Idéal pour les travaux présentant des risques élevés. Ces gants peuvent être utilisés pour des applications telles que la fabrication, l’automobile, la construction, la manipulation du verre, l’usinage, la manipulation du métal, l’estampage du métal et la production de papier
- Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il résiste à l’abrasion et est utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’aspect et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi résistant que le coton.