Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- Poids du matériel7-Gauge
- Taille pour hommeMoyen
- Taille numérique pour hommes8
- Taille pour femmesGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Zone enduiteSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- MainAmbidextre
- MatérielComposite de fibres résistantes aux coupures
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Le composite de fibres résistantes aux coupures est composé de deux ou plusieurs mélanges de fils pour une résistance accrue aux coupures
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A6 offrent une protection contre les coupures de 3000-3999 grammes. Idéal pour les travaux présentant des risques élevés. Ces gants peuvent être utilisés pour des applications telles que la fabrication, l’automobile, la construction, la manipulation du verre, l’usinage, la manipulation du métal, l’estampage du métal et la production de papier
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.