Motion
78941457

PRO-SAFE
78941457

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TP ou taille 6, niveau de coupure ANSI 5
N° D’ARTICLE MI06303237
N° MFR78941457
Price$12.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78941457

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TP ou taille 6, niveau de coupure ANSI 5
N° D’ARTICLE MI06303237
N° MFR78941457

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur
    10 po
  • Poids du matériel
    10-Gauge
  • Taille pour homme
    X-Petit
  • Taille numérique pour hommes
    6
  • Taille pour femmes
    Petit

Details

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    5
  • Zone enduite
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Ambidextre
  • Matériel
    Composite de fibres résistantes aux coupures
  • Type de produit
    Mélange de polyéthylène
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A9-XS 10G POIDS MOYEN XS PRO-SAFE
  • Le composite de fibres résistantes aux coupures est composé de deux ou plusieurs mélanges de fils pour une résistance accrue aux coupures
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 5 offrent une protection extrême contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que l’estampage de métaux lourds, la transformation des aliments et la manipulation des assiettes en verre
  • Les mélanges de polyéthylène (HPPE) sont des fibres ultra fines conçues pour être plus résistantes que l’acier. Il est respirant, durable et résistant aux huiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif