Motion
78941465

PRO-SAFE
78941465

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TG ou taille 10, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI06303238
N° MFR78941465
Prix22.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78941465

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TG ou taille 10, niveau de coupure ANSI A6
N° D’ARTICLE MI06303238
N° MFR78941465

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    10 po
  • Poids du matériel
    7-Gauge
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille numérique pour hommes
    10
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Zone enduite
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Ambidextre
  • Matériel
    Composite de fibres résistantes aux coupures
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A8-XL 7G MÉD. POIDS MOYEN XG PRO-SAFE
  • Le composite de fibres résistantes aux coupures est composé de deux ou plusieurs mélanges de fils pour une résistance accrue aux coupures
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A6 offrent une protection contre les coupures de 3000-3999 grammes. Idéal pour les travaux présentant des risques élevés. Ces gants peuvent être utilisés pour des applications telles que la fabrication, l’automobile, la construction, la manipulation du verre, l’usinage, la manipulation du métal, l’estampage du métal et la production de papier
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon