Motion
78941481

PRO-SAFE
78941481

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TG ou taille 10, niveau de coupure ANSI 5
N° D’ARTICLE MI06303240
N° MFR78941481
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78941481

PRO-SAFE Gants résistants aux coupures et aux perforations - taille TG ou taille 10, niveau de coupure ANSI 5
N° D’ARTICLE MI06303240
N° MFR78941481

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    10 po
  • Poids du matériel
    10-Gauge
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille numérique pour hommes
    10
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    5
  • Zone enduite
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Ambidextre
  • Matériel
    Composite de fibres résistantes aux coupures
  • Type de produit
    Mélange de polyéthylène
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A9-XL 10G MÉD. POIDS MOYEN XG PRO-SAFE
  • Le composite de fibres résistantes aux coupures est composé de deux ou plusieurs mélanges de fils pour une résistance accrue aux coupures
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 5 offrent une protection extrême contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que l’estampage de métaux lourds, la transformation des aliments et la manipulation des assiettes en verre
  • Les mélanges de polyéthylène (HPPE) sont des fibres ultra fines conçues pour être plus résistantes que l’acier. Il est respirant, durable et résistant aux huiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon