Motion
78941499

PRO-SAFE
78941499

Taille S (7), ANSI Cut Lvl A6, Abrasion Lvl 3, Gants résistants aux coupures en composite de fibres résistantes aux coupures, 10 po de long, Poignet en tricot, blanc, Ambidextre
N° D’ARTICLE MI06303241
N° MFR78941499
Prix22.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78941499

Taille S (7), ANSI Cut Lvl A6, Abrasion Lvl 3, Gants résistants aux coupures en composite de fibres résistantes aux coupures, 10 po de long, Poignet en tricot, blanc, Ambidextre
N° D’ARTICLE MI06303241
N° MFR78941499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Poids du matériel
    7-Gauge
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille numérique pour hommes
    7
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Zone enduite
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Ambidextre
  • Matériel
    Composite de fibres résistantes aux coupures
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A8-S 7G MED WT WHT SML PRO-SAFE CUT
  • Le composite de fibres résistantes aux coupures est composé de deux ou plusieurs mélanges de fils pour une résistance accrue aux coupures
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A6 offrent une protection contre les coupures de 3000-3999 grammes. Idéal pour les travaux présentant des risques élevés. Ces gants peuvent être utilisés pour des applications telles que la fabrication, l’automobile, la construction, la manipulation du verre, l’usinage, la manipulation du métal, l’estampage du métal et la production de papier
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.