Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet2 po
- Longueur9-1/2 po
- Poids du matériel13-Gauge
- Taille pour hommeTrès grand
- Taille numérique pour hommes10
- Taille pour femmes2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea1
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea2
- Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogèneNon
- Zone enduiteSans revêtement
- CouleurJaune
- Type de poignetManchette continue
- MainJumelé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielATA
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 2 offrent une faible protection contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que la construction légère, l’assemblage et l’emballage automobiles
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.