Motion
89138333

PRO-SAFE
89138333

Taille S (7), ANSI Cut Lvl 2, Abrasion Lvl 1, Gants résistants aux coupures ATA, 7.75 po de long, manchette continue, jaune, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303245
N° MFR89138333
Prix6.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
89138333

Taille S (7), ANSI Cut Lvl 2, Abrasion Lvl 1, Gants résistants aux coupures ATA, 7.75 po de long, manchette continue, jaune, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303245
N° MFR89138333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    2 po
  • Longueur
    7-3/4 po
  • Poids du matériel
    13-Gauge
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille numérique pour hommes
    7
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    1
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    2
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Sans revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Manchette continue
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    ATA
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A2-S ATA LW YLW SML 1/PR PRO-SAFE
  • Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 2 offrent une faible protection contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que la construction légère, l’assemblage et l’emballage automobiles
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.