Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet2 po
- Taille des gantsUniverselle
- Longueur totale10-1/4 po
- TailleUniverselle
Détails
- CouleurBlanc/Rouge
- Type de poignetTricot continu
- Mot-clé de descriptionGants
- Motif de gantsClute
- Type de mainJumelé
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCoton/polyester
- Famille de matériauxCoton ou mélange de coton
- Code PSC4240
- TypeGants résistants à la chaleur
Aperçu
- Les gants résistants à la chaleur offrent une protection contre les brûlures et les blessures causées par la chaleur
- Ils offrent une excellente isolation et sont résistants à l’abrasion et aux bords tranchants.