Motion
91389965

PRO-SAFE
91389965

Gants de travail à protection générale en coton/polyester, taille G (9) - à usage général, sans revêtement, poignet en tricot, avec doigts, naturels, jumelés
N° D’ARTICLE MI06303252
N° MFR91389965
Prix5.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
91389965

Gants de travail à protection générale en coton/polyester, taille G (9) - à usage général, sans revêtement, poignet en tricot, avec doigts, naturels, jumelés
N° D’ARTICLE MI06303252
N° MFR91389965

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    14
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Coton/polyester
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
GLA-C5-L 14OZ BOUCLE AVEC OURLET LRG PRO-SAFE
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.