Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet2 po
- Longueur10-1/2 po
- Taille pour homme2X-Large
- Taille numérique pour hommes11
- Taille pour femmes3X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogèneNon
- Zone enduitePaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Style de revêtementCouche unie
- CouleurGris/Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- MainJumelé
- Matériau de la doublureATA
- MatérielATA
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
Aperçu
- Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 3 offrent une protection modérée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que l’estampage métallique léger, la manipulation et la construction de verre léger
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- Le polyuréthane (PU) est un matériau fabriqué solide, durable et flexible. Il résiste à l’abrasion et aux coupures.