Motion
73474041

PRO-SAFE
73474041

Taille TG (10), ANSI Cut Lvl 3, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Gants enduits de polyuréthane résistants aux coupures et aux perforations ATA, 10.25 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure ATA, poignet en tricot, gris/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06303257
N° MFR73474041
Prix14.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
73474041

Taille TG (10), ANSI Cut Lvl 3, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Gants enduits de polyuréthane résistants aux coupures et aux perforations ATA, 10.25 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure ATA, poignet en tricot, gris/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06303257
N° MFR73474041

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    2 po
  • Longueur
    10-1/4 po
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille numérique pour hommes
    10
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Style de revêtement
    Couche unie
  • Couleur
    Gris/Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    ATA
  • Matériel
    ATA
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations

Aperçu

Description du fabricant
GLA-C3-XL LVL3 POLY GRIS XL 1/PR
  • Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 3 offrent une protection modérée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications telles que l’estampage métallique léger, la manipulation et la construction de verre léger
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • Le polyuréthane (PU) est un matériau fabriqué solide, durable et flexible. Il résiste à l’abrasion et aux coupures.