Motion
73474116

PRO-SAFE
73474116

Taille G (9), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Gants résistants aux coupures et aux perforations ATA avec revêtement en polyuréthane, 9.6 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure ATA, poignet en tricot, jaune/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06303264
N° MFR73474116
Prix25.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
73474116

Taille G (9), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Gants résistants aux coupures et aux perforations ATA avec revêtement en polyuréthane, 9.6 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure ATA, poignet en tricot, jaune/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06303264
N° MFR73474116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    2 po
  • Longueur
    9.6000 po
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille numérique pour hommes
    9
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Style de revêtement
    Couche unie
  • Couleur
    Jaune/Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    ATA
  • Matériel
    ATA
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations

Aperçu

Description du fabricant
GLA-C1-L LVL 4 POLY LRG 1/PR PRO-SAFE
  • Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • Le polyuréthane (PU) est un matériau fabriqué solide, durable et flexible. Il résiste à l’abrasion et aux coupures.