Motion
73474132

PRO-SAFE
73474132

Taille S (7), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Gants enduits de polyuréthane résistants aux coupures et aux perforations ATA, 9.25 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure ATA, poignet en tricot, jaune/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06303266
N° MFR73474132
Prix22.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
73474132

Taille S (7), ANSI Cut Lvl 4, Puncture Lvl 2, Abrasion Lvl 3, Gants enduits de polyuréthane résistants aux coupures et aux perforations ATA, 9.25 po de long, revêtement paume et bouts des doigts, doublure ATA, poignet en tricot, jaune/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06303266
N° MFR73474132

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    2 po
  • Longueur
    9-1/4 po
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille numérique pour hommes
    7
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Style de revêtement
    Couche unie
  • Couleur
    Jaune/Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    ATA
  • Matériel
    ATA
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures et aux perforations

Aperçu

Description du fabricant
GLA-C1-S LVL 4 NITRILE SML 1/PR
  • Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • Le polyuréthane (PU) est un matériau fabriqué solide, durable et flexible. Il résiste à l’abrasion et aux coupures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif