Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet2 po
- Longueur9-1/4 po
- Taille pour hommePetit
- Taille numérique pour hommes7
- Taille pour femmesMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea2
- Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogèneNon
- Zone enduitePaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Style de revêtementCouche unie
- CouleurJaune/Noir
- Type de poignetPoignet en tricot
- MainJumelé
- Matériau de la doublureATA
- MatérielATA
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
Aperçu
- Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.