Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet2 po
- Longueur10 po
- Poids du matériel7-Gauge
- Taille pour hommeGrand
- Taille numérique pour hommes9
- Taille pour femmesGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogèneNon
- Zone enduitePaume et doigts
- Matériau de revêtementPVC
- Style de revêtementPois
- CouleurNoir/Jaune
- Type de poignetManchette continue
- MainJumelé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielATA
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- Le chlorure de polyvinyle (PVC) est un polymère thermoplastique utilisé contre les acides, les produits chimiques, les graisses et les huiles. Il est économique et résistant à l’abrasion. Il n’est pas aussi résistant aux perforations ou aux coupures que les autres gants.