Motion
68177104

PRO-SAFE
68177104

Taille G (9), ANSI Cut Lvl 4, Abrasion Lvl 2, Gants enduits de PVC résistants aux coupures ATA, 10 po de long, revêtement paume et doigts, manchette continue, noir/jaune, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303277
N° MFR68177104
Prix11.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
68177104

Taille G (9), ANSI Cut Lvl 4, Abrasion Lvl 2, Gants enduits de PVC résistants aux coupures ATA, 10 po de long, revêtement paume et doigts, manchette continue, noir/jaune, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303277
N° MFR68177104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    2 po
  • Longueur
    10 po
  • Poids du matériel
    7-Gauge
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille numérique pour hommes
    9
  • Taille pour femmes
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Style de revêtement
    Pois
  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de poignet
    Manchette continue
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    ATA
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A10-L ATA PVC POINT 1 CÔTÉ 1PR
  • Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • Le chlorure de polyvinyle (PVC) est un polymère thermoplastique utilisé contre les acides, les produits chimiques, les graisses et les huiles. Il est économique et résistant à l’abrasion. Il n’est pas aussi résistant aux perforations ou aux coupures que les autres gants.