Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, bleu
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseTexturé doux
- Type de mainJumelé
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir synthétique
- Type de produitGants de mécanicien
- Caractéristiques de la paumePaume en cuir
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceAile
Aperçu
- Les poignets à boucles et à crochets sont conçus avec un système qui permet au matériau d’accrocher une sangle autoadhésive à travers un système de fixation Les fibres synthétiques peuvent être un mélange de nylon, de polypropylène et de polystyrène Il est plus résistant sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants Ils sont utilisés pour une variété d’applications.