Motion
58428285

PRO-SAFE
58428285

Gants de mécanicien - P ou taille 7, cuir synthétique, non doublés, noirs, bleus
N° D’ARTICLE MI06303284
N° MFR58428285
Prix50.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
58428285

Gants de mécanicien - P ou taille 7, cuir synthétique, non doublés, noirs, bleus
N° D’ARTICLE MI06303284
N° MFR58428285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Matériau arrière
    Spandex
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Texturé doux
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GLA-M3-S NOIR/BLEU SML 1/PR PRO-SAFE
  • Les poignets à boucles et à crochets sont conçus avec un système qui permet au matériau d’accrocher une sangle autoadhésive à travers un système de fixation Les fibres synthétiques peuvent être un mélange de nylon, de polypropylène et de polystyrène Il est plus résistant sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants Ils sont utilisés pour une variété d’applications.