Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet2 po
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur11-1/4 po
- Poids du matériel7-Gauge
- Taille pour hommeTrès grand
- Taille numérique pour hommes10
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogèneNon
- Zone enduiteSans revêtement
- CouleurJaune/Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- EN3884543
- MainJumelé
- Type de cuirGrain
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitKEVLAR
- Code PSC4240
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
Aperçu
- Le cuir de vache est une matière organique durable et résistante à l’abrasion. Il peut avoir un fini lisse ou rugueux
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A6 offrent une protection contre les coupures de 3000-3999 grammes. Idéal pour les travaux présentant des risques élevés. Ces gants peuvent être utilisés pour des applications telles que la fabrication, l’automobile, la construction, la manipulation du verre, l’usinage, la manipulation du métal, l’estampage du métal et la production de papier
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.