Motion
87223285

PRO-SAFE
87223285

PRO-SAFE Gants de travail universels - Taille unique, pour toutes les tailles, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI06303298
N° MFR87223285
Prix5.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
87223285

PRO-SAFE Gants de travail universels - Taille unique, pour toutes les tailles, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI06303298
N° MFR87223285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Taille pour homme
    Universelle
  • Taille pour femmes
    Universelle

Détails

  • Application
    Doublure de gants
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Types de produits
    Gants de travail
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Dissipation statique
    Non
  • Type
    Gants

Aperçu

Description du fabricant
GLA-A12-W 13GA TAILLE UNIQUE BLANC PRO-SAFE
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Les fibres synthétiques peuvent être un mélange de nylon, de polypropylène et de polystyrène Il est plus résistant sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants Ils sont utilisés pour une variété d’applications.