Motion
42083519

PRO-SAFE
42083519

Taille universelle, Manchon jaune résistant aux coupures ATA, Manchon long 18 po, Niveau de résistance aux coupures 4, Ouverture élastique aux deux extrémités, fait avec un trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI06303299
N° MFR42083519
Prix11.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
42083519

Taille universelle, Manchon jaune résistant aux coupures ATA, Manchon long 18 po, Niveau de résistance aux coupures 4, Ouverture élastique aux deux extrémités, fait avec un trou pour le pouce
N° D’ARTICLE MI06303299
N° MFR42083519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Type de fermeture
    Ouverture élastique aux deux extrémités
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques
    Très extensible
  • Matériel
    ATA
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Code PSC
    4240
  • Trou pour le pouce
    Oui
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
SLA-A5-18T 18" LVL 4 YLW AVEC RACCORD DE POUCE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif