Motion
42083808

PRO-SAFE
42083808

Taille S (7), ANSI Cut Lvl 4, gants résistants aux coupures ATA, 9 po de long, manchette continue, noir, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303302
N° MFR42083808
Prix21.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
42083808

Taille S (7), ANSI Cut Lvl 4, gants résistants aux coupures ATA, 9 po de long, manchette continue, noir, jumelé
N° D’ARTICLE MI06303302
N° MFR42083808

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    4 po
  • Longueur
    9 po
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille numérique pour hommes
    7
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Zone enduite
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Manchette continue
  • Main
    Jumelé
  • Matériel
    ATA
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GLA-C6-S LVL4 PVC NOIR SML 1/PR CACHETTE
  • Le fil d’aramide (ATA) à technologie avancée est une fibre haute performance. Il procure une sensation plus douce, une plus grande respirabilité et une plus grande résistance aux coupures que le KevlarMD®
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 4 offrent une protection élevée contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme l’estampage des métaux, la manipulation des tôles, la manipulation du verre et la restauration
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires.