Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet2.0000 po
- TaillePetit
Détails
- CouleurBlanc/Rouge
- Type de poignetTricot continu
- Mot-clé de descriptionGants
- Motif de gantsClute
- Type de mainJumelé
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCoton/polyester
- Famille de matériauxCoton ou mélange de coton
- Température maximale400 °F
- Code PSC4240
- TypeGants résistants à la chaleur
Aperçu
- Les gants résistants à la chaleur offrent une protection contre les brûlures et les blessures causées par la chaleur
- Ils offrent une excellente isolation et sont résistants à l’abrasion et aux bords tranchants.