Motion
62841739

PRO-SAFE
62841739

Cordage de sécurité de 50 pi de long, capacité de 350 lb, harnais de mousqueton verrouillable à 1 pied – Diam 5/8 po, corde en copolymère, raccordement d’ancrage de mousqueton verrouillable
N° D’ARTICLE MI06304167
N° MFR62841739
Prix164.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
62841739

Cordage de sécurité de 50 pi de long, capacité de 350 lb, harnais de mousqueton verrouillable à 1 pied – Diam 5/8 po, corde en copolymère, raccordement d’ancrage de mousqueton verrouillable
N° D’ARTICLE MI06304167
N° MFR62841739

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix164.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    50.00 pi

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton verrouillable
  • Cote ANSI
    Z359.1; A10.32
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non
  • Capacité
    350 lb
  • Couleur
    Bleu
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton verrouillable
  • Matériel
    Corde en copolymère
  • Nombre de jambes
    1
  • Code PSC
    4240
  • Type
    Cordage de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
CORDAGE DE SÉCURITÉ DE PS-LIF50 5/8 PO, CÂBLE DE CO-PLYMR DE X50 PI