Motion
06528152

PRO-SAFE
06528152

Gants de soudeur de 06528152 14 po, classe économique, 1/po, retrait
N° D’ARTICLE MI06304307
N° MFR06528152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
06528152

Gants de soudeur de 06528152 14 po, classe économique, 1/po, retrait
N° D’ARTICLE MI06304307
N° MFR06528152

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    5.2000 po
  • Longueur totale
    13.5000 po
  • Taille
    Grand

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Matériau du poignet
    Cuir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Type de main
    Jumelé
  • Type de matériau en cuir
    Fractionnement
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Famille de matériaux
    Cuir ou cuir synthétique
  • Type de produit
    Cuir
  • Code PSC
    4240
  • Style de pouce
    Aile
  • Type
    Gants de soudage
  • Applications de soudage
    Soudage général

Aperçu

Description du fabricant
73-888A GANTS DE SOUDEUR ÉCONOMIQUES 1/PR 14 PO
  • Les gants de soudage protègent les mains contre les chocs électriques, la chaleur extrême, les étincelles, les rayons ultraviolets et infrarouges
  • Ils offrent également une résistance à l’abrasion.