Motion
06551832

PRO-SAFE
06551832

06551832 Pvc Gants à pois 1 face en toile Pr pour hommes
N° D’ARTICLE MI06304317
N° MFR06551832
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
06551832

06551832 Pvc Gants à pois 1 face en toile Pr pour hommes
N° D’ARTICLE MI06304317
N° MFR06551832

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Taille pour homme
    Universelle
  • Taille pour femmes
    Universelle

Détails

  • Détails supplémentaires
    Toile blanche
  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Pois
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Toile de coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Toile de coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
06551832 PVC 1 FACE PR TOILE POINT POUR HOMMES
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.