Motion
00071274

PRO-SAFE
00071274

PRO-SAFE Gants de paume en cuir avec endos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non homologués, coton, couleur noire, bleu
N° D’ARTICLE MI06304367
N° MFR00071274
Prix11.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
00071274

PRO-SAFE Gants de paume en cuir avec endos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non homologués, coton, couleur noire, bleu
N° D’ARTICLE MI06304367
N° MFR00071274

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
BRACELET-MANCHETTE CAOUTCHOUTÉ DE 00071274 L PR
  • Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras
  • Le cuir est composé d’une matière organique durable et respirante
  • Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches
  • Il résiste à l’abrasion et est utilisé pour des applications générales
  • Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable
  • Il est économique, flexible et offre une bonne prise
  • Il n’est pas aussi résistant que le coton.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon