Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementEntièrement enduit
- Matériau de revêtementVinyle
- CouleurHavane
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- FinitionTexturé
- Motif de priseTexturé doux
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureCoton
- Non pelucheuxNon
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion
- Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains contre l’irritation et le froid
- Les revers à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte
- Ils n’ont pas de couture.