Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementEntièrement enduit
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurJaune
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- FinitionTexturé
- Motif de priseFroissement
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Non pelucheuxNon
- MatérielJersey
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.