Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
- Taille numérique7
- TaillePetit
- Épaisseur15.0 mil
- Plage d’épaisseur15 mil - 24.9 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea0
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- CouleurVert
- Type de poignetSécurité
- Approuvé par la FDAOui
- Caractéristiques et avantages• Le nitrile est un caoutchouc synthétique qui possède des propriétés antimicrobiennes et qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole • Les gants non soutenus sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée • Ils sont plus économiques et sont utilisés dans des tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
- Motif de priseMotif de diamant surélevé
- DoubléNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielNitrile
- Code PSC4240
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
Aperçu
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole
- Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
- Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.