Motion
48772404

PRO-SAFE
48772404

Gants lisses à pleine couche, grande taille, doublés en PVC 48772404 14 po
N° D’ARTICLE MI06304415
N° MFR48772404
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
48772404

Gants lisses à pleine couche, grande taille, doublés en PVC 48772404 14 po
N° D’ARTICLE MI06304415
N° MFR48772404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    14 po
  • Taille numérique
    9
  • Taille
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    0
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    Les gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance• Certains gants avec renfort sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Tricot en coton entrecroisé
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    PVC
  • Prop 65
    Oui
  • Code PSC
    4240
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
COUCHE COMPLÈTE LRG PR DOUBLÉE EN PVC DE 58-8040 14 PO
  • Les gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance
  • Certains gants soutenus sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.