Motion
05875257

PRO-SAFE
05875257

Petit gant en coton Prpalmcoat en tricot de nitrile 05875257
N° D’ARTICLE MI06304422
N° MFR05875257
Prix9.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
05875257

Petit gant en coton Prpalmcoat en tricot de nitrile 05875257
N° D’ARTICLE MI06304422
N° MFR05875257

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Couche unie
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu, blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Finition
    Texturé
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Non
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
05875257 TRICOT NITRILEPOIGNET PETIT PR
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good