Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Taille numérique10
- TailleTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea0
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- CouleurBleu
- Type de poignetSécurité
- Approuvé par la FDANon
- Caractéristiques et avantagesLes gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance• Certains gants avec renfort sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure sans coutures
- MatérielPVC
- Prop 65Oui
- Code PSC4240
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
Aperçu
- Les gants avec renfort sont doublés et enduits pour plus de résistance
- Certains gants soutenus sont résistants aux accrocs, aux abrasions, aux coupures et aux perforations.