Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsFemmes - Taille unique pour tous
- Taille pour femmesUniverselle
Details
- Détails supplémentairesJersey brun
- ApplicationUsage général
- Conception enduitePois
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBrun
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- FinitionTexturé
- Motif de gantsClute
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Non pelucheuxNon
- MatérielJersey
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection contre le froid
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
Description du fabricant
81246332 PVC JERSEY UNILATÉRAL PR DAMES
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.