Motion
08112005

PRO-SAFE
08112005

Taille 2XL (11), 13 po de long, 15 mil d’épaisseur, gants résistants aux produits chimiques en nitrile; finition texturée, doublure en coton, manchette de sécurité, niveau d’abrasion ANSI 4, niveau de coupure ANSI 0, niveau de perforation ANSI 1, vert, approuvé par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304494
N° MFR08112005
Prix4.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
08112005

Taille 2XL (11), 13 po de long, 15 mil d’épaisseur, gants résistants aux produits chimiques en nitrile; finition texturée, doublure en coton, manchette de sécurité, niveau d’abrasion ANSI 4, niveau de coupure ANSI 0, niveau de perforation ANSI 1, vert, approuvé par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304494
N° MFR08112005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    13 po
  • Taille numérique
    11
  • Taille
    2X-Large
  • Épaisseur
    15.0 mil
  • Plage d’épaisseur
    15 mil - 24.9 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    0
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation• Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole• Les gants non supportés sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
  • Motif de prise
    Motif de diamant surélevé
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Nitrile
  • Prop 65
    Oui
  • Code PSC
    4240
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
28325 15MIL 13" LINED 2XL PR DIAMOND
  • Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole
  • Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
  • Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté