Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Details
- Matériau arrièreTissu
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurVert, gris
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainJumelé
- Haute visibilitéPas de haute visibilité
- Grade cuirClasse économique
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureDoublé de coton
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en tissu
- Caractéristiques de la paumePaume en cuir
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceDroit
Aperçu
Description du fabricant
71791362 FEM AVEC POIGNET EN TRICOT 1PR CUIR
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant. Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise sur les surfaces sèches et mouillées. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi résistant que le coton.