Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeTrès grand
- Taille pour femmes2X-Large
Détails
- Détails supplémentairesVinyle imprégné
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementEntièrement enduit
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurRouge
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- Type de mainJumelé
- Non pelucheuxNon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeVersion à paume double
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.