Motion
70347265

PRO-SAFE
70347265

Gants enduits Prhoneycomb très grand org. en toile 70347265 pvc
N° D’ARTICLE MI06304516
N° MFR70347265
Prix3.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
70347265

Gants enduits Prhoneycomb très grand org. en toile 70347265 pvc
N° D’ARTICLE MI06304516
N° MFR70347265

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Lignes
  • Couverture du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Orange
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
70347265 PVC SANGLE ORG XLARGE PR
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Les fibres synthétiques peuvent être un mélange de nylon, de polypropylène et de polystyrène Il est plus résistant sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistant aux solvants Ils sont utilisés pour une variété d’applications.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon