Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Branches réglablesOui
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Style de cadreSans cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Type de cadreSur les lunettes
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalNon
- Code PSC4240
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Couleur du branchesNoir
- TypeSécurité
- Protection UVOui
Aperçu
- Les verres gris sont l’une des teintes les plus couramment utilisées pour les lunettes de soleil
- Ils réduisent la lumière vive d’un éblouissement et atténuent l’environnement avec une distorsion de couleur minimale
- Les lunettes de sécurité sont utilisées pour fournir une vision claire et protéger les yeux contre les particules volantes, les objets, les dangers en milieu de travail et les rayons UV
- Ils sont offerts en plusieurs couleurs, formes et tailles pour s’adapter à votre style de visage
- Les revêtements résistants aux égratignures empêchent les lentilles de s’égratigner causées par des débris mineurs lors des opérations quotidiennes.