Motion
84492065

PRO-SAFE
84492065

Gants de travail à protection générale en nylon à revêtement polyuréthane de taille G (9) - Pour usage général, enduits de paume et doigts, poignet en tricot, doigts complets, noirs, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304674
N° MFR84492065
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
84492065

Gants de travail à protection générale en nylon à revêtement polyuréthane de taille G (9) - Pour usage général, enduits de paume et doigts, poignet en tricot, doigts complets, noirs, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304674
N° MFR84492065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Poids du matériel
    10 g
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Couche unie
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Finition
    Lisse
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
33-325NB/L BLK URETH CTD LRG 1/PR NPB2
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour rendre un matériau respirant, plus résistant et flexible Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs Il a un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion.