Motion
54982111

PRO-SAFE
54982111

Gants de travail à protection générale enduits de PVC de taille G - à usage général, enduits de paume et de dos, poignets en tricot, demi-doigts, naturels, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304779
N° MFR54982111
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
54982111

Gants de travail à protection générale enduits de PVC de taille G - à usage général, enduits de paume et de dos, poignets en tricot, demi-doigts, naturels, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304779
N° MFR54982111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Pois
  • Couverture du revêtement
    Paume et dos
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Beige
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Demi-doigt
  • Type de main
    Jumelé
  • Non pelucheux
    Non
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
49545 PVC NOIR LRG 1/PR DOUBLE POINT
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon