Motion
61526653

PRO-SAFE
61526653

PRO-SAFE Gants de paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir, non homologués, non doublés, beige coloré
N° D’ARTICLE MI06304820
N° MFR61526653
Prix14.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
61526653

PRO-SAFE Gants de paume en cuir - TTG ou taille 11, cuir, non homologués, non doublés, beige coloré
N° D’ARTICLE MI06304820
N° MFR61526653

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
61526653 STRT THUM NTRL XXL 1PR COWHIDE
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif