Motion
63557185

PRO-SAFE
63557185

Gants résistants à la chaleur en silicone doublés d’aramide taille P - 500°F Max, manchette, OAL 17-1/4 po, noirs, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304832
N° MFR63557185
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
63557185

Gants résistants à la chaleur en silicone doublés d’aramide taille P - 500°F Max, manchette, OAL 17-1/4 po, noirs, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304832
N° MFR63557185
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    Petit
  • Longueur totale
    17.2500 po
  • Taille
    Petit

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Motif de gants
    Gauntlet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Non
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Matériel
    Silicone
  • Famille de matériaux
    Silicone
  • Température maximale
    500 °F
  • Code PSC
    4240
  • Type
    Gants résistants à la chaleur

Aperçu

Description du fabricant
202-1019/S SILCN ELB SML BLK 1/PR
  • Les gants résistants à la chaleur offrent une protection contre les brûlures et les blessures causées par la chaleur
  • Ils offrent une excellente isolation et sont résistants à l’abrasion et aux bords tranchants.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon