Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommePetit
- Longueur totale11.3000 po
- TaillePetit
Détails
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsDoigts complets
- Motif de gantsGauntlet
- Type de mainJumelé
- Haute visibilitéNon
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureAramide
- MatérielSilicone
- Famille de matériauxSilicone
- Température maximale500 °F
- Code PSC4240
- TypeGants résistants à la chaleur
Aperçu
- Les gants résistants à la chaleur offrent une protection contre les brûlures et les blessures causées par la chaleur
- Ils offrent une excellente isolation et sont résistants à l’abrasion et aux bords tranchants.