Spécifications
Dimensions
- Longueur72 po
- Épaisseur5/16 po
- Largeur48 po
Détails
- Matériau de baseVinyle
- CouleurVert
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Matériau de surfaceTapis en mélange de poly
- Motif de surfaceCôtelé
- Type de traficMoyen
Aperçu
- Le matériau de base en vinyle, aussi appelé chlorure de polyvinyle (PVC), offre une bonne résistance à l’acide, à la graisse, à l’huile et aux solvants
- Il est économique et résistant à l’abrasion.