Spécifications
Dimensions
- Longueur120 po
- Épaisseur5/16 po
- Largeur36 po
Details
- Matériau de baseVinyle
- CouleurCharbon
- BordureNon biseauté
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Nombre de côtés bordés4
- Matériau de surfaceTapis en mélange de poly
- Motif de surfaceChevron côtelé
- Type de traficMoyen
Aperçu
Description du fabricant
0143517013X10 3X10'CHARCL CHVRON RIB
- Le matériau de base en vinyle, aussi appelé chlorure de polyvinyle (PVC), offre une bonne résistance à l’acide, à la graisse, à l’huile et aux solvants
- Il est économique et résistant à l’abrasion.