Motion
C09750741250M

AS RAYMOND
C09750741250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0740 in Wire Size, 21.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06308214
N° MFRC09750741250M
Prix4.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750741250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.2500 in Length, 0.0740 in Wire Size, 21.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06308214
N° MFRC09750741250M
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
Prix4.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.02296 lb
  • Taille du fil
    0.0740 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750741250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    21.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0975-074-1250-M RESSORT DE COMPRESSION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon