Motion
SF-2428-24
Manchon uni et roulement à bride - 0.7530 po DI, 0.8750 po DE, 1.5000 po de longueur, 1.1250 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06317127
N° MFRSF-2428-24
Prix6.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.7530 po DI, 0.8750 po DE, 1.5000 po de longueur, 1.1250 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06317127
N° MFRSF-2428-24
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
Prix6.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7530 po
  • Bride Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.125 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.1250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SF-2428-24 .753 X .878 Roulement à bride X 1-1/2 X 1-1/8 X 1/8in P
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF242824
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802049522
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802049522

Aperçu

Description du fabricant
SF-2428-24 .753 X .878 X 1-1/2 X 1-1/8 X